ハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:エレコム●型番:STHJ8000800●容量:8TB●インターフェイス:USB3.2(Gen2)●対応OS:Windows10以降、macOS10.14以降●サイズ:118(W)×217(D)×93.3(H)mm●重量:約2.8kg●付属品:USB3.2(Gen2)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、ACアダプター、QIG●コネクタ形状:USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1●対応パソコン:標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)●ドライブ数:2●回転数:7200rpm●入力電圧:100V、50/60Hz (ACアダプター)●RAID機能:ハードウェアRAID 0/1/JBOD●セキュリティスロット:○●出荷時フォーマット:exFAT●冷却FAN:○●PC電源連動:○●アクセスLED:○●使用可能地域:日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。●電気用品安全法:PSEマーク表示●RoHS指令:EU RoHS指令準拠(10物質)●メーカー保証期間:5年間●添付ユーティリティ:LaCie ToolKit、LaCie RAID Manager●注意事項: ※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。 注文コード86467905 品番EA759GW-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥146,630
販売価格(税別)
133,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。

仕様●メーカー:エレコム●型番:STHJ8000800●容量:8TB●インターフェイス:USB3.2(Gen2)●対応OS:Windows10以降、macOS10.14以降●サイズ:118(W)×217(D)×93.3(H)mm●重量:約2.8kg●付属品:USB3.2(Gen2)ケーブル(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)) ×1、ACアダプター、QIG●コネクタ形状:USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1●対応パソコン:標準でUSB3.2(Gen2,Gen1)、 USB3.1(Gen2,Gen1)、 USB3.0またはUSB2.0インターフェイスを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)●ドライブ数:2●回転数:7200rpm●入力電圧:100V、50/60Hz (ACアダプター)●RAID機能:ハードウェアRAID 0/1/JBOD●セキュリティスロット:○●出荷時フォーマット:exFAT●冷却FAN:○●PC電源連動:○●アクセスLED:○●使用可能地域:日本国内※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。●電気用品安全法:PSEマーク表示●RoHS指令:EU RoHS指令準拠(10物質)●メーカー保証期間:5年間●添付ユーティリティ:LaCie ToolKit、LaCie RAID Manager●注意事項: ※本製品の電源ケーブルには3ピンプラグが採用されており、一般的なご家庭の2ピンの差し込み口には直接ご接続頂けません。3ピンを2ピンに変換するアダプターや、3ピンに対応した電源タップを別途ご購入の上、適切なアース接続をしてご使用下さい。 アズワン品番67-5302-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする