内容量1缶
仕様●乾燥時間:夏期/3〜5時間冬期/6〜10時間●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上、冬期/2日以上●塗り面積(1回塗り):23〜26m2(タタミ14〜16枚分)●カラー:シルバー●内容量:1.6L●サイズ(W×D×H)mm:150×150×170●重量(g):1858●材質:合成樹脂(石油樹脂)、油脂、顔料、有機溶剤●光沢:ツヤあり●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●標準塗り回数:1回塗り●塗料タイプ:アルミニウムペイント顔料にアルミ粉を使用した、銀白色の金属光沢を有する塗料。アルミ粉が、塗膜の表面に並んでおり、メタリック塗料と区別される。●うすめ方:うすめずそのまま塗ってください。●用途:扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部・鉄製品(食器などの直接口に触れるものや玩具など誤って口に入れる恐れがあるもの、常時水につかるところや床、手や衣服が触れるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところには適しません)●用具の手入れ:塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。●使用方法:【塗装方法】1.はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して充分に取り除きます。塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、充分に乾かします。油分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。2.塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。フタを開ける前に容器ごとよく振り混ぜます。3.フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から充分にかき混ぜて均一にします。温度の上昇により、フタが勢いよく開くことがありますのでご注意下さい。4.うすめずにそのまま塗ります。コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面積の部分はコテバケ・ローラーバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。※表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。
注文コード86468097
品番EA942CG-142