内容量1缶
仕様●乾燥時間:夏期/3〜5時間冬期/6〜10時間●塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上、冬期/2日以上●塗り面積(1回塗り):41〜49m2(タタミ25〜30枚分)●カラー:シルバー●内容量:3kg●サイズ(W×D×H)mm:190×190×190●重量(g):3339●材質:合成樹脂(石油樹脂)、油脂、顔料、有機溶剤●光沢:ツヤあり●塗膜の仕上がり:特殊仕上げ(シルバー調)●標準塗り回数:1回塗り●塗料タイプ:アルミニウムペイント顔料にアルミ粉を使用した、銀白色の金属光沢を有する塗料。アルミ粉が、塗膜の表面に並んでおり、メタリック塗料と区別される。●うすめ方:うすめずそのまま塗ってください。●用途:屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部(食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません)●用具の手入れ:塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。●使用方法:【塗装方法】1.はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して充分に取り除きます。塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、充分に乾かします。油分やワックスはペイントうすめ液で拭いてよく落とします。2.塗料がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。3.フタを開ける前に容器ごとよく振り混ぜます。フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から充分にかき混ぜて均一にします。温度の上昇により、フタが勢いよく開くことがありますのでご注意下さい。4.うすめずにそのまま塗ります。コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面積の部分はコテバケ・ローラーバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。※表記の乾燥時間は半硬化(指で軽くこすって跡がつかない状態)の時間です。
注文コード86468106
品番EA942CG-151