HAIKARA:full KAKUMO ワイドヘッド歯ブラシ 12本入 GB19シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) アズワン品番67-5308-53 注文コード86468490 品番GB19-82203W
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

洗面台を彩るオシャレなカラーリング、3.25mmの薄型ワイドヘッドで奥歯の裏までしっかり磨ける、しなるハンドルがブラッシング圧を適度に調整、フィラメントにはダイヤ型の異形断面毛を使用、DuPont Tynex フィラメント毛材使用 DuPont(TM)およびHerox®は米国デュポン社の登録商標です。

仕様●毛の硬さ:ふつう●柄の材質:飽和ポリエステル●毛の材質:ナイロン●耐熱温度:80℃●全長:178mm●ヘッドの厚み:3.25mm●箱サイズ:75×55×210mm●ケース入数:12本 アズワン品番67-5308-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする