タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス一体形(CMK2-CC-40〜)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 作動方式複動基本形 注文コード86478806 品番CMK2-CC-40-100-T2H-R-IB2
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥14,366
販売価格(税別)
13,060
この商品はストローク・作動方式・内容量など792種類から選べます 他の種類を見る

一般形シリンダの中で中口径(Φ20〜40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)100 作動方式複動基本形 用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境) 付属品一山ナックル、二山ブラケット(ピンと止め輪は添付) 接続口径Rc1/8 質量(kg)1.039 取付方式一山クレビス一体形 クッションゴムクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.6 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.639 マグネット【シリンダスイッチマグネット】有 スイッチ有無無接点2線式1色表示式 1個付 材質(シリンダー)ステンレス鋼
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40024065
2022-12-10
用途:
機械のメンテナンス

まさか同じ型番で取り付けの仕様が変わってるとは思いませんでした。
とりあえず応急加工で事なきを得ましたが、動作的には問題ないので、これはこれで仕方ないのかなと納得させました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする