シンメイ
おりがみカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・メーカー商品コード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(20枚)
材質
クラフト紙+内側耐油加工
メーカー商品コード
004739029
注文コード
86500621
品番
大【ワケあり】
在庫数量:残り18点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,483
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,348
バスケットに入れる
内側耐油加工で鉢やフラワーアレンジのほか、お菓子を入れて広げればお皿に早変わり。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
クラフト紙+内側耐油加工
色
茶
高さ(mm)
108
直径(Φcm)
13
口径(Φmm)
130
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
入数(枚)
20
底径(Φmm)
88
メーカー商品コード
004739029