インダストリーコーワ
ルパン付ポリマスカ―
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シート幅・縦
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻(20m)
シート幅(mm)
550
縦(mm)
62
注文コード
86501007
品番
14824【ワケあり】
在庫数量:残り66点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
アウトレット
¥499
¥
359
バスケットに入れる
屋根瓦・チョーキング面、サッシ廻りの養生に最適なマスキングテープ「ルパン」を採用。凸凹面にも良くなじみ、見切り性も良好です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
シート幅(mm)
550
縦(mm)
62
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
奥行(mm)
70
シートサイズ(mm)
HDPE(コロナ放電処理) 0.009厚
テープ種類
カモ井加工布テープ「ルパン」15mm幅
横(mm)
70
シート長さ(m)
20
注意
※火気のそばでは使用しないでください。