- 用途
- 建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 吐出口径(Φmm)
- 50
- 出力(W)
- 250
- 電圧(V)
- 単相100
- 周波数(Hz)
- 50
- 揚程(m)
- 6.3/4
- 吐出量(L/min)
- 55/120
- 取扱液
- 清水、汚水
- 付属品
- キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- トラスコ品番
- 227-4108
- 型式
- 自動
- 質量(kg)
- 8.6
- 同期速度(min-1)
- 3000
- 外形寸法D(mm)
- 399
- 接続
- ねじ接続
- 電動機
- 乾式水中電動機
- 異物通過径(Φmm)
- 15(最大)
- 異物通過長(mm)
- 100(最長)
- 液温範囲(℃)
- 0~40(凍結のないこと)
- 残水位(mm)
- 200
- 外形寸法A(mm)
- 253
- 外形寸法B(mm)
- 180
- 構造(羽根車)
- ボルテックス
- 構造(軸封)
- メカニカルシール
- 材質(ケーシング)
- 合成樹脂
- 材質(羽根車)
- 合成樹脂
- 材質(主軸)
- SUS316
- 電動機の極数
- 2
- 外形寸法C(mm)
- 108
- 外形寸法E(mm)
- 120
- 外形寸法WL1(mm)
- 200
- 外形寸法WL2(mm)
- 575
- 構造(軸受)
- 玉軸受