曜日別特売
WP-750【ワケあり】 ウォールキーパーシリーズ 第一大宮 86501470

WP-750【ワケあり】 ウォールキーパーシリーズ 第一大宮 86501470
WP-750【ワケあり】 ウォールキーパーシリーズ 第一大宮 86501470

ウォールキーパーシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1セット(25枚)
内容量1セット(25枚)注文コード86501470品番WP-750【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)アウトレット
¥48,98040,980

ポリプロピレン中空プラダンで出来た超軽量な壁養生材の固定治具です。
養生くんを固定する際、直接壁にテープを貼る必要がないので、糊残りの心配がありません。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
7
タイプ
ウォールキーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×750
アズワン品番
64-8944-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする