曜日別特売
JED-301 CRW 真空断熱スープジャー THERMOS(サーモス) 86502897

JED-301 CRW 真空断熱スープジャー THERMOS(サーモス) 86502897
JED-301 CRW 真空断熱スープジャー THERMOS(サーモス) 86502897
JED-301 CRW 真空断熱スープジャー THERMOS(サーモス) 86502897

真空断熱スープジャー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)0.3
色クリームホワイト
内容量1個注文コード86502897品番JED-301 CRW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

本体もフタも丸ごと食洗機対応。口当たりの優しい丸口形状、女性が手に取りやすいニュアンスのある色味で柔らかな印象のボディカラーを採用。高い保温・保冷効果でランチまで美味しさをキープ。冷凍フルーツやサラダ等、冷たい食品の保冷にもおすすめ。

質量(kg)
0.2
色
クリームホワイト
容量(L)
0.3
口径(mm)
65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×90×115
材質
本体:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂塗装)/ 外フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ 内フタ:ポリプロピレン / ベンパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)
56以上(6時間)
保冷効力(℃)
12以下(6時間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする