5958-124 コーチジャケット 寅壱 86515050

コーチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色44/OD
サイズXL
内容量1枚注文コード86515050品番5958-124
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。ウエスドローコード仕様。ルーズシルエットのコーチジャケット。軽撥水・ストレッチ・UVカット。

色
44/OD
サイズ
XL
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
72.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする