寅壱
デニムカーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
13/クロ
4/コン
13/クロ
ウエスト(cm)
76
72
76
82
88
94
100
106
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86515138
品番
8992-235
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高強度・ストレッチ性のデニムカーゴジョガーパンツ。
用途
8992-124のデニムワークジャケットとコーディネイト。
色
13/クロ
サイズ
M
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
76
裾幅(cm)
13
混率(%)
綿54 ポリエステル31 ナイロン(コーデュラ)14 ポリウレタン1
ワタリ(cm)
32.5