8992-219 デニムカーゴパンツ 寅壱 86515181

8992-219 デニムカーゴパンツ 寅壱 86515181
8992-219 デニムカーゴパンツ 寅壱 86515181

デニムカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色4/コン
ウエスト(cm)76
サイズM
内容量1枚注文コード86515181品番8992-219
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

高強度・ストレッチ性のデニムカーゴパンツ。

用途
8992-124のデニムワークジャケットとコーディネイト。
色
4/コン
サイズ
M
ウエスト(cm)
76
裾幅(cm)
19.5
ワタリ(cm)
32.5
混率(%)
綿54 ポリエステル31 ナイロン(コーデュラ)14 ポリウレタン1
股下(cm)
79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする