寅壱
デニムカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
72
72
76
82
88
94
100
106
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86515610
品番
8940-219
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
収縮率10%以上の11オンスデニム素材。切替デザインで機能美を追及。ヒッコリーの縦ストライプがヴィンテージ感を高めるカーゴパンツ。8940-554のライダースジャケットとコーディネイト。
サイズ
S
ウエスト(cm)
72
ワタリ(cm)
27.5
色
4/コン
混率(%)
綿98・ポリウレタン2
股下(cm)
82
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。