寅壱
夏カーゴハーフパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
37/シルバー
13/クロ
37/シルバー
53/カーキ
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
82
72
76
82
88
95
100
105
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86516136
品番
9551-241
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度のカーゴハーフパンツ。
色
37/シルバー
サイズ
L
股下(cm)
20.4
ウエスト(cm)
82
裾幅(cm)
28
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
ワタリ(cm)
36.5