寅壱
デニムカーゴジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
100
82
72
100
88
76
105
95
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86516355
品番
8922-235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ストレッチをしっかり効かせたデニムにケミカルストーンウオッシュ加工を施しデニムらしい表面感を実現したカーゴジョガーパンツ。8922-124とコーディネイト。
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
裾幅(cm)
12
ワタリ(cm)
37.8
色
4/コン
サイズ
5L
混率(%)
綿69・ポリエステル29・ポリウレタン2
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。強いケミカルウオッシュ加工で生地の色・風合い・仕上サイズに個体差やダメージが生じる場合があります。製品の特徴で色落ち・使用感を強調したデザインです。