5958-124 コーチジャケット 寅壱 86516669

コーチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
サイズM
内容量1枚注文コード86516669品番5958-124
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。ウエスドローコード仕様。ルーズシルエットのコーチジャケット。軽撥水・ストレッチ・UVカット。

色
13/クロ
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
61
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする