曜日別特売
8840-124 デニムブルゾン 寅壱 86516791

8840-124 デニムブルゾン 寅壱 86516791
8840-124 デニムブルゾン 寅壱 86516791

デニムブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード86516791品番8840-124
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

伸長率約70%、回復率約90%の横ストレッチ。摩擦しやすい部分はコーデュラデニムで補強。スリムシルエット。8840-219のデニムカーゴ、8840-235のデニムカーゴジョガーパンツとコーディネイト。

サイズ
L
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
61
裄丈(cm)
85
色
1/コン×クロ
混率(%)
綿79・ポリエステル19・ポリウレタン2
注意
※洗濯時色落ちしますので他のものと分けて洗って下さい。蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないで下さい。洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊陰干しして下さい。乾燥機のご使用はお避け下さい。この製品の特性上、着用中の摩擦や汗などにより色落ちすることがありますのでご注意下さい。白や淡い色の衣服、ソファー、ベルト、カバンなどに色移りすることがありますのでご注意ください。ご購入されたら一度洗濯してから着用することをおすすめいたします。漂白剤及び漂白剤入りの洗剤の使用はさけて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする