8992-219 デニムカーゴパンツ 寅壱 86516897

8992-219 デニムカーゴパンツ 寅壱 86516897
8992-219 デニムカーゴパンツ 寅壱 86516897

デニムカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色4/コン
ウエスト(cm)94
サイズ3L
内容量1枚注文コード86516897品番8992-219
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

高強度・ストレッチ性のデニムカーゴパンツ。

用途
8992-124のデニムワークジャケットとコーディネイト。
色
4/コン
サイズ
3L
ウエスト(cm)
94
裾幅(cm)
21.5
ワタリ(cm)
37
混率(%)
綿54 ポリエステル31 ナイロン(コーデュラ)14 ポリウレタン1
股下(cm)
79

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする