寅壱
コーチジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
7/グレー
7/グレー
13/クロ
14/濃コン
44/OD
サイズ
S
2XL
L
M
S
XL
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86517265
品番
5958-124
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
独自の紡績技術で、綿のような柔らかな風合いを実現。ウエスドローコード仕様。ルーズシルエットのコーチジャケット。軽撥水・ストレッチ・UVカット。
色
7/グレー
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59.5
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
63.5