寅壱
デニムワークジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
4/コン
4/コン
13/クロ
サイズ
LL
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86518096
品番
8992-124
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ハーネス対応のデニムジャケット。高強度・ストレッチ。
用途
8922-219カーゴ、8922-235ジョガーパンツとコーディネイト。
色
4/コン
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
61.5
混率(%)
綿54 ポリエステル31 ナイロン(コーデュラ)14 ポリウレタン1
着丈(cm)
66