9551-241 夏カーゴハーフパンツ 寅壱 86518200

夏カーゴハーフパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
サイズ3L
ウエスト(cm)95
内容量1枚注文コード86518200品番9551-241
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

耐久性と接触冷感性に優れた定番のナイロン製作業服。生地裏オーバーロック糸の一部に静電糸を使用。9551-124のワークジャケットとコーディネイト。ストレッチ・高強度のカーゴハーフパンツ。

色
13/クロ
サイズ
3L
股下(cm)
22.4
ウエスト(cm)
95
裾幅(cm)
30.2
混率(%)
ナイロン95・ポリウレタン5
ワタリ(cm)
39.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする