曜日別特売
8992-124 デニムワークジャケット 寅壱 86518297

デニムワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色13/クロ
サイズS
内容量1枚注文コード86518297品番8992-124
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

ハーネス対応のデニムジャケット。高強度・ストレッチ。

用途
8922-219カーゴ、8922-235ジョガーパンツとコーディネイト。
色
13/クロ
サイズ
S
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
55.5
混率(%)
綿54 ポリエステル31 ナイロン(コーデュラ)14 ポリウレタン1
着丈(cm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする