8992-235 デニムカーゴジョガーパンツ 寅壱 86519329

8992-235 デニムカーゴジョガーパンツ 寅壱 86519329
8992-235 デニムカーゴジョガーパンツ 寅壱 86519329

デニムカーゴジョガーパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色4/コン
ウエスト(cm)100
サイズ4L
内容量1枚注文コード86519329品番8992-235
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

高強度・ストレッチ性のデニムカーゴジョガーパンツ。

用途
8992-124のデニムワークジャケットとコーディネイト。
色
4/コン
サイズ
4L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
100
裾幅(cm)
15
混率(%)
綿54 ポリエステル31 ナイロン(コーデュラ)14 ポリウレタン1
ワタリ(cm)
38.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする