MPF-55-010 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521131

MPF-55-010 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521131
MPF-55-010 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521131
MPF-55-010 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521131
MPF-55-010 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521131
MPF-55-010 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521131
MPF-55-010 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521131
MPF-55-010 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521131

トリガーフィンガー エムパクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)220
内容量1箱(10双)注文コード86521131品番MPF-55-010
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

トリガー操作もそのまま。衝撃から手を守るD3Oタクティカルグローブです。

トラスコ品番
715-3898
サイズ
L
全長(cm)
220
中指長(cm)
38
手のひらまわり(cm)
230
厚さ(mm)
0.8
色
コバート
袖口仕様
マジックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする