トリガーフィンガー エムパクト

トリガーフィンガー エムパクト - MECHANIX WEARトリガーフィンガー エムパクト - MECHANIX WEARトリガーフィンガー エムパクト - MECHANIX WEARトリガーフィンガー エムパクト - MECHANIX WEARトリガーフィンガー エムパクト - MECHANIX WEARトリガーフィンガー エムパクト - MECHANIX WEARトリガーフィンガー エムパクト - MECHANIX WEAR

トリガー操作もそのまま。衝撃から手を守るD3Oタクティカルグローブです。

厚さ(mm)
0.8
色
コバート
袖口仕様
マジックタイプ
内容量
1箱(10双)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86521131MPF-55-010715-3898L22038230
¥41,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86521201MPF-55-011715-3900XL23040240
¥41,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
86521210MPF-55-009715-5464M21536225
¥41,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする