MPF-55-011 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521201

MPF-55-011 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521201
MPF-55-011 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521201
MPF-55-011 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521201
MPF-55-011 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521201
MPF-55-011 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521201
MPF-55-011 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521201
MPF-55-011 トリガーフィンガー エムパクト MECHANIX WEAR 86521201

トリガーフィンガー エムパクト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズXL
全長(cm)230
内容量1箱(10双)注文コード86521201品番MPF-55-011
参考基準価格(税別)¥41,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

トリガー操作もそのまま。衝撃から手を守るD3Oタクティカルグローブです。

トラスコ品番
715-3900
サイズ
XL
全長(cm)
230
中指長(cm)
40
手のひらまわり(cm)
240
厚さ(mm)
0.8
色
コバート
袖口仕様
マジックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする