- 材質
- 【棚板】基材:集成材、表面材:MDF、表面:オレフィンシート
【受桟】基材:集成材・LVL、表面:特殊加工化粧紙
【雑巾摺】材質:発泡樹脂(5.5×13mm)
【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス
【パイプブラケット】ダイキャスト
- 幅(mm)
- 1350
- セット内容
- 棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×2本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、ハンガーパイプ×1本、上吊ブラケット×2個、中吊ブラケット×1個、ボルトL=25×3本、ワッシャー×3個
- 色
- シェルホワイト
- 奥行(mm)
- 450