曜日別特売

枕棚セット Vシリーズパイプ付

枕棚セット Vシリーズパイプ付 - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズパイプ付 - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズパイプ付 - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズパイプ付 - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズパイプ付 - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズパイプ付 - 南海プライウッド枕棚セット Vシリーズパイプ付 - 南海プライウッド

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クローゼット内部収納として最適です。

材質
【棚板】基材:集成材、表面材:MDF、表面:オレフィンシート
【受桟】基材:集成材・LVL、表面:特殊加工化粧紙
【雑巾摺】材質:発泡樹脂(5.5×13mm)
【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス
【パイプブラケット】ダイキャスト
色
シェルホワイト
奥行(mm)
450
内容量
1セット
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86523547VM-M4HP-LW-A11445
¥15,900
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523556VM-S9HP-LW-A12700
¥27,200
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523565VM-S4HP-LW-A11350
¥13,900
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523581VM-M9HP-LW-A12945
¥28,300
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523590VM-M6HP-LW-A11945
¥18,100
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523599VM-S3HP-LW-A1897
¥10,000
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523608VM-S6HP-LW-A11800
¥15,000
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
86523617VM-M3HP-LW-A1945
¥10,400
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする