曜日別特売

枕棚セット Vシリーズパイプ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
幅(mm)2945
内容量1セット注文コード86523581品番VM-M9HP-LW-A1
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クローゼット内部収納として最適です。

材質
【棚板】基材:集成材、表面材:MDF、表面:オレフィンシート
【受桟】基材:集成材・LVL、表面:特殊加工化粧紙
【雑巾摺】材質:発泡樹脂(5.5×13mm)
【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス
【パイプブラケット】ダイキャスト
幅(mm)
2945
セット内容
棚板×1枚、受桟×3本、雑巾摺×2本、ビス・ビスキャップセット×1セット、框キャップ×左右各1個、ハンガーパイプ×1本、上吊ブラケット×2個、中吊ブラケット×2個、ボルトL=25×4本、ワッシャー×4個
色
シェルホワイト
奥行(mm)
450
注意
※実際の商品とは、多少色合いが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする