ブロワ

(45件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86527086 品番 UB1103
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)

電源(V)単相100 電流(A)6.3 風量(m3/min)0〜4.1 風速(m/s)0〜91 質量(kg)1.8 コード長さ(m)5 用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 タイプ無段変速 消費電力(W)600 集塵機風量(m3/min)0〜4.1 真空度(kPa[mm水柱])0〜5.7[0〜580] 集じん量(L)2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:614

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
工場内作業 粉塵の清掃
製造業

現場で大活躍しています。
発注から納品までとてもスムーズで助かりました。

1人が参考にしています
2024-10-22
用途:
プラント内の清掃等
電気・ガス・熱供給・水道業

コードの不便はあるが、バッテリーより強力で時間の制限がないので、長時間利用する用途にはあっているとおもいます。

2人が参考にしています
2024-09-24
用途:
外回りの清掃用
タイホウコーポレーション株式会社 様 (サービス業)

事務所近所に公園があり、これからの季節落ち葉がたくさん発生。
倉庫内・駐車場などの落ち葉拾いを簡単に済ませることができるので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
86527061
2024-05-27
用途:
石材関係の色を乾かすのに
マルカツ工芸 様

現場仕事で色を乾かすのに使います
とても乾きが早いので便利です、少し女の私には重いかなと思いますが、迅速な作業をする為に良い物だと思います

対象商品:
86527086
2024-05-04
用途:
洗車の水分拭き取り短縮用
その他業種

体感コードレスの1.5倍くらい風力があるように感じます。
ですがやはりカードが邪魔になるので普段使いには向いておらず業務用がいいかと思いました。
ただ洗車のブローでは重宝してます

対象商品:
86527086
2022-05-06
用途:
自転車の洗車後の乾燥
製造業

自転車の洗車後、タオルで拭ききれなかった細かい部分の水滴を吹き飛ばす事ができ、チェーンオイルのノリが良くなった。もっと早く買っておけば良かったと思うほど満足。パワーは十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
86527061
2022-11-29
用途:
機械の清掃時

もっと安いものもあるが、ちゃんとしたメーカー品の商品が
長持ちする。
マキタは安心

対象商品:
86527061
2021-10-30
用途:
洗車後の水取りに。
その他業種

以前購入したブロワーは作動音が物凄い爆音で、作業の度、気遣いしてましたがこのブロワーは許容範囲内で風量も問題ありませんでした。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする