排ガスプローブ Φ8mm/700mm/1000℃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86533030 品番0600 8765
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

排ガスプローブ700mm、耐熱+1000℃熱電対付き、クイックチェンジシステム付きハンドル

付属品排ガスプローブ 700mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、2.2m NO2/SO2用特別ホース 長さ(mm)プローブシャフト:700 質量(g)690 ケーブル長(m)2.2 最高温度(℃)1000 接続Bayonet ハウジングMetal housing 直径(mm)プローブシャフト:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする