testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の ガス分析
testo(テストー)の 検知器
排ガスプローブ Φ8mm/335mm/1000℃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86533039
品番
0600 8764
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
クイックチェンジ式プローブシャフト、335mmシャフト、+1000℃まで対応熱電対センサ、フィルタ付き排ガス分析計用プローブ。
付属品
排ガスプローブ 335mm、フィルタ、サンプリング孔固定用コーン、+1000℃対応熱電対センサ、NO2/SO2用特別ホース(2.2m)。
長さ(mm)
プローブシャフト:335
質量(g)
606
ケーブル長(m)
2.2
最高温度(℃)
1000
接続
Bayonet
ハウジング
Metal housing
直径(mm)
プローブシャフト:8