testo 405i スマートプローブ 風速校正書類付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533398 品番0560 1405x3011
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

風速、風温、風量を測定することができる熱線式風速スマートプローブです。
小型で携帯性に優れています。
屈曲可能で、最長400mmまで伸ばせるシャフトにより、手軽にダクト内測定が可能

付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 長さ(mm)プローブシャフト:400 寸法(mm)30×200×41 質量(g)119.6 精度±(0.1m/s+測定値の5%)(0〜2m/s範囲)、±(0.3m/s+測定値の5%)(2〜15m/s範囲) 温度測定範囲(℃)-20〜+60 分解能(℃)0.1 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 測定速度(m/s)0〜30 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60 バッテリー寿命15時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.01 適合システムiOS 11.0 以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする