testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533477 品番0560 1410x3011
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。

付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)43×154×21 質量(g)117.8 精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4〜20m/s範囲) 温度測定範囲(℃)-20〜+60 分解能(℃)0.1 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 測定速度(m/s)0.4〜30 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60 径(mm)ベーン:30 バッテリー寿命130時間 測定精度(℃)±0.5 分解能(m/s)0.1 適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする