testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533495 品番0560 1510x7004
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。

付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 寸法(mm)36×148×23 質量(g)92 精度±0.05hPa(0〜+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1〜+150hPa範囲) 分解能0.01 ハウジングプラスチック(ABS/TPE) バッテリー単4電池×3 測定範囲(hPa)-150〜+150 動作温度(℃)-20〜+50 保管温度(℃)-20〜+60 バッテリー寿命150時間 適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする