testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
testo 605-H1 温度・湿度校正書類付
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86533556
品番
0560 6053x1001x2001
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
温湿度を測定するスティック型温湿度計です。
ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。
ディスプレイ部は回転式です。
付属品
ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書
質量(g)
75
温度測定範囲(℃)
0〜+50、-20〜+50td
分解能(℃)
0.1
動作温度(℃)
0〜+50
保管温度(℃)
-20〜+70
バッテリー寿命
約1000時間
測定精度(℃)
±0.5
湿度測定範囲(%RH)
5〜95
分解能(%RH)
0.1
湿度定格精度(%RH)
±3
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500