testo 175 T1 温度校正書類付(冷凍)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533565 品番0572 1751x1013
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

冷蔵庫や倉庫などの保管温度や、製造現場の環境温度の長期的なモニタリングに最適なUSB温度データロガーです。
HACCPに準拠し、国際HACCP認定を取得しています。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
便利なExcelエクスポート機能

付属品壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 仕様EUガイドライン 2014/30/EU; DIN EN 12830; 2011/65EU 寸法(mm)53×89×27 質量(g)156 温度測定範囲(℃)-35〜+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP65 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-35〜+55 保管温度(℃)-35〜+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒〜24時間 チャネル数1内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.5(-35〜+55)±1Digit
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする