testo 175 H1 温度・湿度校正書類付

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード86533599 品番0572 1754x1001x2001
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

突き出しタイプの温湿度センサを内蔵したUSB温湿度データロガー
SDカードを使用した測定データ送信
温度、相対湿度、絶対湿度、露点温度を記録します。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時測定データを自動でバックアップ
ディスプレイに必要な情報が表示されます。(現在の測定値、しきい値、しきい値を超過している点、最小値/最大値、バッテリ残量など)

付属品突出しプローブ(NTC/容量式湿度センサー)、壁掛けホルダー、ロック、バッテリー、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し) 仕様EUガイドライン 2014/30/EU;2011/65EU 寸法(mm)53×149×27 質量(g)130 センサーライフタイム:Long-term drift of the sensor <1% RH / year(ambient temperature + 25℃) 温度測定範囲(℃)-20〜+55 分解能(℃)0.1 保護等級IP54 ハウジングプラスチック バッテリー単4電池×3 メモリー1000000測定値 動作温度(℃)-20〜+55 保管温度(℃)-20〜+55 インターフェイスmini USB、SDカードスロット サンプルレート10秒〜24時間 チャネル数2内蔵 バッテリー寿命3年(15分間隔) 測定精度(℃)±0.4(-20〜+55)±1Digit
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする