ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
呼び寸法M4×0.7×63
シャンク径(mm)5
ねじ長さ(mm)5.6
内容量1本注文コード86545396品番A-SFT-SUS STD2.5P M4X0.7X63
参考基準価格(税別)¥3,630販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):
、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):
、高炭素鋼(C0.45%~):
、合金鋼:
、調質鋼(25~35HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:
、アルミニウム圧延材:
、アルミニウム合金鋳物:
、マグネシウム合金鋳物:
、亜鉛合金鋳物:
、熱可塑性プラスチック:
トラスコ品番
728-0430
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4×0.7×63
下穴径(Φmm)
3.35
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
5.6
精度
OH3
表面処理
VIコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
7×4
精度表記
STD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする