ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.75×110
シャンク径(mm)8.5
ねじ長さ(mm)21
内容量1本注文コード86547776品番A-SFT-SUS STD2.5P M12X1.75X110
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):
、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):
、高炭素鋼(C0.45%~):
、合金鋼:
、調質鋼(25~35HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:
、アルミニウム圧延材:
、アルミニウム合金鋳物:
、マグネシウム合金鋳物:
、亜鉛合金鋳物:
、熱可塑性プラスチック:
トラスコ品番
728-0426
全長(mm)
110
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12×1.75×110
下穴径(Φmm)
10.3
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
21
精度
OH4
表面処理
VIコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
8.5
シャンク四角部(mm)
9×6.5
精度表記
STD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする