OSG(オーエスジー)
ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M3×0.5×56
M3×0.5×56
M4×0.7×63
M5×0.8×70
M6×1×80
M8×1.25×90
M10×1.5×100
M12×1.75×110
シャンク径(mm)
4
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
ねじ長さ(mm)
4
4
5.6
6.4
8
15
18
21
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86547810
品番
A-SFT-SUS STD2.5P M3X0.5X56
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):
、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):
、高炭素鋼(C0.45%~):
、合金鋼:
、調質鋼(25~35HRC):
、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:
、アルミニウム圧延材:
、アルミニウム合金鋳物:
、マグネシウム合金鋳物:
、亜鉛合金鋳物:
、熱可塑性プラスチック:
トラスコ品番
728-0433
全長(mm)
56
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M3×0.5×56
下穴径(Φmm)
2.53
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
4
精度
OH2
表面処理
VIコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
4
シャンク四角部(mm)
6×3.2
精度表記
STD