曜日別特売
PG-296 スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562196

PG-296 スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562196
PG-296 スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562196
PG-296 スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562196
PG-296 スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562196
PG-296 スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品] 86562196

スーパーくもり止めポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86562196
品番
PG-296
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア)
スーパーくもり止めポケット
収納しやすく持ち運びやすいカード型くもり止めスプレー
ヘルメットシールド用強力くもり止めスプレー
・ツーリングで携帯しやすいカードタイプボトル
・スプレーしてティッシュ等で伸ばして乾かすだけの簡単施工
・少量でも多く使える!シールド約100 回分
使用上の注意
・上記以外には使用しないでください。
・ミラーシールド面、コーティング施工されたシールドやピンロックがされてる物には使用しないでください。
・厚塗りしないでください。
------------------------------------
容量:18ml
本体サイズ: 86(H)×56(W)×11(D)mm
パッケージ:130(H)×57(W)×14(D)mm
本体重量: 37g
内容:本体×1

内容量(mL)
18
危険物の類別
非危険物
構成部品
本体×1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする