オプション単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱、個別破壊圧力供給(PD)ポート付き(M3)、破壊流量調整ニードル ドライバ操作型
出力スイッチ/センサ出力:PNP(1出力)
定格電圧 DC V12(供給弁・破壊弁)
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定
排気方式サイレンサ排気
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式単体
コネクタ仕様なし
圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100〜100
真空(V)ポートΦ6
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.