※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス機械
ミニミニエックス2型(MMX2-204-300-600-)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
この商品は
126
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
86672975
品番
MMX2-204-300-600-IV-12.5-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥337,000
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途
一般製品・加工品等の搬送
機長(mm)
6000
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
40
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
目安/20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません