マルヤス機械
ミニミニエックス2型(MMX2-204-300-600-)
ミニコンベヤの超ロングセラー機種。各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。
用途
一般製品・加工品等の搬送
機長(mm)
6000
ベルト幅(mm)
300
質量(kg)
40
材質(フレーム)
アルミ
搬送質量(kg/台)
目安/20
内容量
1台
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86672941
MMX2-204-300-600-IV-100-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86672957
MMX2-204-300-600-IV-100-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86672966
MMX2-204-300-600-IV-100-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86672975
MMX2-204-300-600-IV-12.5-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86672984
MMX2-204-300-600-IV-12.5-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86672993
MMX2-204-300-600-IV-12.5-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673002
MMX2-204-300-600-IV-120-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673011
MMX2-204-300-600-IV-120-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673027
MMX2-204-300-600-IV-120-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673036
MMX2-204-300-600-IV-150-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673045
MMX2-204-300-600-IV-150-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673054
MMX2-204-300-600-IV-150-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673063
MMX2-204-300-600-IV-15-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673072
MMX2-204-300-600-IV-15-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673081
MMX2-204-300-600-IV-15-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673097
MMX2-204-300-600-IV-180-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673106
MMX2-204-300-600-IV-180-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673115
MMX2-204-300-600-IV-180-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673124
MMX2-204-300-600-IV-18-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673133
MMX2-204-300-600-IV-18-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673142
MMX2-204-300-600-IV-18-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673151
MMX2-204-300-600-IV-25-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673167
MMX2-204-300-600-IV-25-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673176
MMX2-204-300-600-IV-25-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673185
MMX2-204-300-600-IV-30-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673194
MMX2-204-300-600-IV-30-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673203
MMX2-204-300-600-IV-30-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673212
MMX2-204-300-600-IV-36-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673221
MMX2-204-300-600-IV-36-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673237
MMX2-204-300-600-IV-36-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673246
MMX2-204-300-600-IV-50-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673255
MMX2-204-300-600-IV-50-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673264
MMX2-204-300-600-IV-50-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673273
MMX2-204-300-600-IV-60-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673282
MMX2-204-300-600-IV-60-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673291
MMX2-204-300-600-IV-60-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673307
MMX2-204-300-600-IV-75-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673316
MMX2-204-300-600-IV-75-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673325
MMX2-204-300-600-IV-75-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673334
MMX2-204-300-600-IV-90-A
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673343
MMX2-204-300-600-IV-90-M
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673352
MMX2-204-300-600-IV-90-O
¥
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673361
MMX2-204-300-600-K-100-A
¥
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673377
MMX2-204-300-600-K-100-M
¥
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673386
MMX2-204-300-600-K-100-O
¥
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673395
MMX2-204-300-600-K-12.5-A
¥
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673404
MMX2-204-300-600-K-12.5-M
¥
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673413
MMX2-204-300-600-K-12.5-O
¥
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673422
MMX2-204-300-600-K-120-A
¥
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
86673431
MMX2-204-300-600-K-120-M
¥
312,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ