※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き+IO-Link対応 ZK2A〜

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能スイッチ省エネ機能:あり 注文コード86733799 品番ZK2A12E56HA-06
参考基準価格(税別)¥39,440 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は機能など6400種類から選べます 他の種類を見る

・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
・省エネエジェクタ
真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・省エネ効果(金額換算):93%削減
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上

オプションなし 定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 機能スイッチ省エネ機能:あり 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式単体 コネクタ仕様IO-Link専用コネクタ付リード線(M12コネクタ付):300mm 圧力範囲(kPa)IO-Link対応真空用圧力スイッチ:-100〜100 真空(V)ポートΦ6 エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
関連資料:カタログ 取扱説明書:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする