JUKI
JUKIの ミシン本体/裁断機/検針機
JUKIの ロックミシン
小型ロックミシン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86754981
品番
MO-522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
仕様
使用糸:2本
使用針:HA×1(#11、#14)
かがり幅:標準3.5mm
押え上げ量:5mm
縫い速度:最大1500針/分
質量(kg)
6.3
消費電力(W)
100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×250×285
機能
ランプ内蔵、簡単な糸掛けと糸調子、使いやすい送り量調節、ノーヒートコントローラー、ワンタッチ押え交換、プーリーの回転方向
縫製部の長さ(mm)
1〜4(標準2.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550