大晃機械工業(TAIKO)
大晃機械工業(TAIKO)の エアーポンプ
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
86757729
品番
TIP-30
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
吐出口径(Φmm)
19(VP-13)
定格電圧(V)
単相AC100
質量(kg)
4
消費電力(W)
28
騒音レベル(dB(A))
30(-1m)
用途
浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源
周波数(Hz)
50/60共用
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
186×176×199
空気流量(L/min)
30
使用圧力範囲(kPa)
10〜20
定格圧力(kPa)
12
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文
お送りできません