日油
日油の 研究関連用品・実験用必需品
日油の 試薬
グリセリン 工業用(精製タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(22kg)
注文コード
86757939
品番
RG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
色数
10↓(ハーゼン)
密度
1.257↑(20℃)
適合
塩化物試験/還元性物質試験
用途
工業材料・溶剤・希釈剤・インキ・接着剤・塗料・医薬品関連
仕様
【グリセリン分】98.5↑%、【強熱残分】0.05↓%、【酸度またはアルカリ度(meq/100g)】0.3↓
名称
グリセリン
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
水溶性
注意
※数値は、代表値であって規格値として保証するものではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません